Sauterelle à crochet verticale, Type: 3

Réf.: 376820 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6848VJ
Dist. trous e 19 mm
Dist. trous f 24,5 mm - 32 mm
⌀ alésage d 6,5 mm
Course de réglage du crochet c 6,5 mm - 36 mm
Hauteur serrage h 19 mm
Force arrêt P (traction) 3 200 N
Hauteur totale H 70 mm
Longueur totale L 125 mm
Type de produit Sauterelles à crochet

Identification et classification

Référence article 376820 3
EAN / GTIN 4020772008659
Réf. fabricant 557409
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

  • Sauterelles rapides avec système de démultiplication.
  • Le blocage automatique empêche toute ouverture de la sauterelle.
  • Rivets en acier inoxydable.
  • Poignée en plastique résistant à l’huile.
  • Sauterelles galvanisées.
  • Crochet de serrage réglable par un filet.
  • Coussinets cémentés.
  • Articulation graissée.
  • Crochet traité.

Complètes avec attache de crochet.

Utilisation:

Pour la fermeture de conteneurs.

Remarque(s):

  • Construction plus compacte grâce à la nouvelle poignée.
  • Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d’utilisation grâce à la meilleure prise en main.