Sauterelle à crochet verticale, Type: 4

Réf.: 376820 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6848VJ
Dist. trous e 32 mm
Dist. trous f 35 mm - 46 mm
⌀ alésage d 8,5 mm
Course de réglage du crochet c 9 mm - 47 mm
Hauteur serrage h 26 mm
Force arrêt P (traction) 7 000 N
Hauteur totale H 94,5 mm
Longueur totale L 151 mm
Type de produit Sauterelles à crochet

Identification et classification

Référence article 376820 4
EAN / GTIN 4020772008666
Réf. fabricant 557411
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

  • Sauterelles rapides avec système de démultiplication.
  • Le blocage automatique empêche toute ouverture de la sauterelle.
  • Rivets en acier inoxydable.
  • Poignée en plastique résistant à l’huile.
  • Sauterelles galvanisées.
  • Crochet de serrage réglable par un filet.
  • Coussinets cémentés.
  • Articulation graissée.
  • Crochet traité.

Complètes avec attache de crochet.

Utilisation:

Pour la fermeture de conteneurs.

Remarque(s):

  • Construction plus compacte grâce à la nouvelle poignée.
  • Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d’utilisation grâce à la meilleure prise en main.