{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Dim. nom. rain. T | 22 mm | |
| Filetage | M20 | |
| Hauteur écrou | 28 mm | |
| Largeur a | 21,7 mm | |
| Largeur e | 35 mm | |
| Hauteur k | 14 mm | |
| Type de produit | Tasseaux en T |
| Référence article | 375316 22 | |
| EAN / GTIN | 4069515011709 | |
| Réf. fabricant | 375316 22 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |