• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Tasseaux en T avec filetage, Dim. nom. rain. T: 14mm

Réf.: 375316 14
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
124 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nom. rain. T (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. nom. rain. T 14 mm
Filetage M12
Hauteur écrou 16 mm
Largeur a 13,7 mm
Largeur e 22 mm
Hauteur k 8 mm
Type de produit Tasseaux en T

Identification et classification

Référence article 375316 14
EAN / GTIN 4069515011648
Réf. fabricant 375316 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour une combinaison avec des goujons filetés normalisés.

Matière(s):

Trempé, noir.

Remarque(s):

Charge max. uniquement en cas de vissage au-delà de la longueur de filet totale.