• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Mors supplémentaire avec adaptateurs de préhension, pour largeur mors: 150mm

Réf.: 362149 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur mors (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour largeur mors 150 mm
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 362149 150
EAN / GTIN 2050001946140
Réf. fabricant 1.24.2G300 - G01
Fabricant/personne responsable GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Description

Livraison:

1 × cale parallèle magnétique et 5× adaptateurs de préhension 362151 réf. U.

Remarque(s):

Les mors supplémentaires ne conviennent pas pour les mors fixes de l’étau 362105!