Adaptateurs de préhension, Type: U

Réf.: 362151 U
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur h 7 mm
Largeur b 14,5 mm
Type de produit Adaptateur de préhension

Identification et classification

Référence article 362151 U
EAN / GTIN 2050001946164
Réf. fabricant 4.22.01000 / G01
Fabricant/personne responsable GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com

Description

Utilisation:

U − Pour matériaux standard.
H − Pour matériaux très durs.
S − Pour matériaux tendres.

Adapté(s) pour:

Mors supplémentaire avec adaptateurs de préhension 362149.