Système de mesure pour montage d’outils TORCO-BLOCK, Type: TORQUE

Réf.: 358645 TORQUE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TORCO-BLOCK
Longueur 270 mm
Largeur 170 mm
Hauteur 130 mm
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Identification et classification

Référence article 358645 TORQUE
EAN / GTIN 2050002050143
Réf. fabricant 781500000

Description

Exécution:

  • Corps robuste mais léger en aluminium avec mesure de couple intégrée. Affichage sous forme du couple réellement obtenu ou sous forme de visualisation du couple de serrage recommandé pour un type de mandrin à pinces / type d’écrou de serrage, une taille de pince de serrage ou une tirette spécifique.
  • Utilisation sur les porte-outils qui doivent être vissé à un couple contrôlé, notamment sur les mandrins à pinces.

Avantage(s):

  • L’utilisation d’outils dynamométriques n’est plus nécessaire, les outils de montage courants peuvent être utilisés.
  • Toujours le bon couple sur l’outil – Pas de serrage excessif, mais une prise sûre.

Utilisation:

Aide pour le montage d’outils exclusive, pratique et sûre avec affichage du couple intégré. Fonctionne pour tous les systèmes à pinces. Adaptateur disponible pour toutes les interfaces de broche courantes.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de type SA (ISO 7388-1), BT (ISO 7388-2), HSK (ISO 12164-1), PSC (ISO 26623-1).

Livraison:

Avec jeu de bagues graduées 358647.

Accessoire(s):

Adaptateur 358646, bagues graduées 358647.

Remarque(s):

Commander séparément l’adaptateur 358646.

Téléchargements et documents

Produits adaptés