Jeu de bagues graduées, 10 pièces pour TORCO-BLOCK, Nombre de bagues graduées: 10

Réf.: 358647 10
Fixer le prix 10 Unité (CHF 9,35 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de bagues graduées Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Aluminium
Type de produit Bague graduée

Identification et classification

Référence article 358647 10
EAN / GTIN 2050002050204
Réf. fabricant 781699999

Description

Exécution:

Bagues graduées en aluminium anodisé, sur lesquelles sont gravées les informations correspondantes:
  • Plage de serrage pour la taille de pince de serrage correspondante (pour chaque ⌀ d’outil).
  • Plage de serrage pour les tirettes correspondantes.
  • Affichage du couple lorsqu’une certaine valeur est spécifiée.

Utilisation:

Les bagues graduées sont positionnées sur le comparateur par la tige. Serrez l’écrou de serrage jusqu’à ce que l’aiguille indicatrice atteigne la position marquée sur la bague graduée pour le diamètre de queue utilisé.

Adapté(s) pour:

Système de mesure pour montage d’outils 358645.

Livraison:

Avec 5 bagues pour mandrins à pinces ER standard, 3 bagues pour mandrins à pinces de précision, 1 bague pour écrous de serrage monté sur roulements à billes, 1 bague pour indication générale du couple.