Adaptateur de taraudage avec friction de sécurité, M14 − M33, ⌀ queue taraud: 18mm

Réf.: 335640 18
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue taraud (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue taraud 18 mm
Plage de taraudage M14 − M33
⌀ ext. D 72 mm
Queue ⌀ d 48 mm
Longueur L 55,5 mm
Longueur col H 45 mm
Carré corps 14,5 mm
Type de produit Adaptateur de taraudage

Identification et classification

Référence article 335640 18
EAN / GTIN 4045197336040
Réf. fabricant 335640 18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Adaptateurs de taraudage avec friction.

Utilisation:

Pour trous borgnes.

Remarque(s):

Douilles avec friction de sécurité fournies avec réglage du couple pour l'acier (Rm 600 − 800 N/mm2). Possibilité d'adaptation du réglage en ajustant l'écrou.