{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ queue taraud | 11 mm | |
| Plage de taraudage | M14 − M33 | |
| ⌀ ext. D | 72 mm | |
| Queue ⌀ d | 48 mm | |
| Longueur L | 55,5 mm | |
| Longueur col H | 45 mm | |
| Carré corps | 9 mm | |
| Type de produit | Adaptateur de taraudage |
| Référence article | 335640 11 | |
| Réf. fabricant | 335640 11 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |