• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Corps de barre d’alésage anti-vibratoire, HSK-T, Queue Ø / ØD A-dim.: 63/32-186mm

Réf.: 320104 63/32-186
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue Ø / ØD A-dim. (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 63 mm
Longueur de col cote A 186 mm
⌀ D 32 mm
Support HSK-T
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Type de produit Corps de base pour barres d'alésage

Identification et classification

Référence article 320104 63/32-186
EAN / GTIN 2050002062917
Réf. fabricant HA6.WK2.WD3.186

Description

Exécution:

  • Pour un tournage efficace.
  • Pour usinage à gauche et à droite.

Avantage(s):

  • Gain de productivité. Grâce à l’amortissement des vibrations, il est possible d’augmenter considérablement les données de coupe.
  • Meilleure qualité d’état de surface.
  • Sécurité de processus accrue.
  • Meilleure évacuation des copeaux.

Utilisation:

Pour le montage de têtes de coupe interchangeables.

Remarque(s):

Têtes interchangeables adaptées, voir codes art. 264826264827.