{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    | Taille plaquette | 12 mm | |
| Type d'utilisation | à droite | |
| Arrosage interne | oui | |
| Connexion porte-outils / tourelle | 25 mm | |
| Code ISO Tête de coupe interchangeable | PCLNR | |
| Plaquette adaptée | CN.. 1204.. | |
| Angle d'attaque | 95 degré | |
| ⌀ pré-perçage min. Dmin | 32 mm | |
| Déport L3 | 17 mm | |
| Longueur totale L | 35 mm | |
| Garant sous plaquette | 320610 P01 | |
| Levier | 320612 P01 | |
| Vis de levier | 320611 P01 | |
| Goupille à ressort | 320618 P01 | |
| Affectation des plaquettes | à gauche et neutre | |
| Type de produit | Tête de coupe | 
| Référence article | 264826 ST/1 | |
| EAN / GTIN | 2050002058118 | |
| Réf. fabricant | 250032 25/12 |