{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | DIN 702-3 | |
| Dim. cône | 6 | |
| Matière | Acier | |
| ⌀ ext. A | 250 mm | |
| Passage E | 76 mm | |
| Hauteur sans mors H1 | 83 mm | |
| Hauteur avec mors H2 | 124 mm | |
| Nombre de goujons filetés | 4 | |
| Dim. goujons filetés | M12 | |
| ⌀ cône de centrage B | 106,39 mm | |
| Carré K | 12 mm | |
| Poids | 30 kg | |
| Vitesse de rotation max. | 3 000 min-1 | |
| Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhm | |
| Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |
| Référence article | 312700 250/6 | |
| Réf. fabricant | 101050 | |
| Fabricant/personne responsable | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |