Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Mandrin de tour à 4 mors en acier, cône court, DIN 702-3, ⌀ ext. A / cône: 200/6mm

Réf.: 312700 200/6

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. A / cône (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 702-3
Dim. cône 6
Matière Acier
⌀ ext. A 200 mm
Passage E 55 mm
Hauteur sans mors H1 74,5 mm
Hauteur avec mors H2 107 mm
Nombre de goujons filetés 4
Dim. goujons filetés M12
⌀ cône de centrage B 106,39 mm
Carré K 11 mm
Poids 15,5 kg
Vitesse de rotation max. 4 000 min-1
Code couleur pour accessoires Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit Mandrins à couronne hélicoïdale

Identification et classification

Référence article 312700 200/6
Réf. fabricant 101422
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Exécution:

  • Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
  • Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
  • Grande précision de concentricité.

Forgées pour une longue durée de vie et pour machines à vitesse élevée.

Utilisation:

Pour broches DIN 55027 avec goujons filetés et écrous à embase. Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.

Norme:

DIN 702-3.

Matière(s):

Acier

Livraison:

1 jeu = 4 mors intérieurs trempés, étagés vers l’extérieur.
1 jeu = 4 mors trempés, étagés vers l’intérieur.
1 clé de serrage et, selon le modèle de mandrin, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314100315300. Protection contre les copeaux, voir 312800.

Remarque(s):

La norme DIN 702-3 correspond à l’ancienne norme DIN 55027.

Téléchargements et documents

Produits adaptés