{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ serrage nominal d | 6 mm | |
| Support | ER 32 | |
| Norme | ISO 15488-A | |
| Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
| Type | 4537 E | |
| ⌀ ext. D | 32,7 mm | |
| Longueur totale L | 40 mm | |
| Type de produit | Pince de serrage |
| Référence article | 309427 6 | |
| EAN / GTIN | 4069515025966 | |
| Réf. fabricant | 309427 6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |