Pince de serrage ER pour taraud avec joint, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 4,5mm

Réf.: 309427 4,5
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 4,5 mm
Support ER 32
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 4537 E
⌀ ext. D 32,7 mm
Longueur totale L 40 mm
Type de produit Pince de serrage

Identification et classification

Référence article 309427 4,5
EAN / GTIN 4069515025959
Réf. fabricant 309427 4,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec disques d'étanchéité pour arrosage interne (jusqu'à 70 bars!).
Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.

Remarque(s):

Les pinces de serrage ER ® HOLEX ne sont pas compatibles avec les mandrins Centro-P et HiRunER.