{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ alésage D1 | 16 mm | |
| Queue ⌀ d | 32 mm | |
| Longueur totale L | 300 mm | |
| Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
| Vibration | Amorti | |
| ⌀ D2 | 22 mm | |
| Type de produit | Holex rallonge micrometre |
| Référence article | 302419 32/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197701961 | |
| Réf. fabricant | 302419 32/16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |