Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Rallonge pour mandrin de frettage 3°, anti-vibratoire, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/14mm

Réf.: 302419 32/14

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: Oui, à 80 bars max.
  • Vibration: Amorti

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ alésage D1 14 mm
Queue ⌀ d 32 mm
Longueur totale L 300 mm
Arrosage interne Oui, à 80 bars max.
Vibration Amorti
⌀ D2 20 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Identification et classification

Référence article 302419 32/14
EAN / GTIN 4045197701954
Réf. fabricant 302419 32/14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Percé pour arrosage interne (AI) jusqu'à 80 bars. Avec vis de réglage de longueur. Une âme en carbure située dans la rallonge amortit (et donc réduit) les vibrations.
Vitesse de rotation max. admissible 8 000 min-1.

Avantage(s):

  • Prévention des vibrations dans le système de serrage.
  • Etats de surfaces des pièces améliorées.
  • Augmentation de la durée de vie de l’outil.