Porte-outils compact HELIGRIP HFHR renforcé, droite, ⌀ plage/ gorge DAXN-DAXX: 40-48mm

Réf.: 273768 40-48
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ plage/ gorge DAXN-DAXX (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI GRIP
Largeur de gorge w 4 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 25 mm
Longueur de tête L1 44 mm
B 20 mm
Longueur totale L 140 mm
OAH 31 mm
WF 20,6 mm
H 20 mm
Rainurage axial possible oui
Référence fabricant HFHR 20-40-4T25
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 273768 40-48
EAN / GTIN 7291075032833
Réf. fabricant 2500153

Description

Utilisation:

Pour le rainurage axial et le dressage.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403273413.

Téléchargements et documents

Produits adaptés