Plaquettes de coupe HELIGRIP, IC8250, Largeur de gorge w / Rayon d’angle R: 3/0,2mm

Réf.: 273403 3/0,2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Rayon d’angle R (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux Y
Vitesse de coupe vc Application principale 45 m/min - 260 m/min
Largeur de gorge w 3 mm
Rayon d'angle R 0,2 mm
Nuance IC8250
Tolérance largeur gorge w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Prof. coupe ap 0,25 mm - 1,8 mm
Avance f tournage 0,14 mm/tr - 0,18 mm/tr
Avance f usinage de gorges 0,07 mm/tr - 0,11 mm/tr
Avance f rainurage axial 0,08 mm/tr - 0,2 mm/tr
Avance f dressage 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Profondeur de coupe ap min 0,25 mm
Profondeur de coupe ap max 1,8 mm
Nombre de changements/dents 1
Profil de plaquette neutre
Série HELI GRIP
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant GRIP 3002Y IC8250
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 273403 3/0,2
EAN / GTIN 7291075028874
Réf. fabricant 6200350

Description

Exécution:

Brise-copeaux positif. Coupe douce. Efforts de coupe réduits.

Utilisation:

Pour le tronçonnage axial et radial, le tronçonnage de gorges, le rainurage axial et l’usinage intérieur. (Plaquettes de coupe HELIGRIP pour applications de rainurage axial uniquement compatibles avec les porte-outils HFHR).

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273766273768.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Produits adaptés