{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Type d'outils | HM | |
| Application principale | P | |
| Application secondaire | M | |
| Condition de coupe | Continue | |
| Brise-copeaux | MF | |
| Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 180 m/min | |
| Largeur de gorge w | 4 mm | |
| Rayon d'angle R | 0,25 mm | |
| Nuance | IC1010 | |
| Tolérance largeur gorge w | 0,05 mm | |
| Avance f | 0,07 mm/tr - 0,22 mm/tr | |
| Nombre de changements/dents | 1 | |
| Profil de plaquette | neutre | |
| Série | TANGGRIP-PL | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Référence fabricant | TAG N4MF IC1010 | |
| Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
| Référence article | 273632 4/0,25 | |
| EAN / GTIN | 7291075325768 | |
| Réf. fabricant | 3340537 |