Porte-plaquettes TANGFGRIP, neutre, Largeur de gorge w: 2mm

Réf.: 273610 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGFGRIP
Largeur de gorge w 2 mm
Type d'utilisation neutre
Arrosage interne non
OAL 32 mm
CUTDIA 42 mm
Pour ⌀ pièce max. 42 mm
Rainurage axial possible non
Longueur col 21 mm
Référence fabricant TGAQ D42-2-2Z
Type de produit Porte-plaquettes

Identification et classification

Référence article 273610 2
EAN / GTIN 7291075456578
Réf. fabricant 3419503

Description

Exécution:

Sans arrosage interne.

Adapté(s) pour:

Queues de serrage 273600273605.

Adapté(s) pour:

LOGIPFGRIP

Attention:

Clé de montage 279955 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TANGFGRIP" Afficher tout
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
Connectez-vous à votre compte