TGAQ D82-4-4Z-JHP Parting and Grooving Square Adapters with Internal Coolant Holes Carrying TANG-GRIP Tangentially Clamped Inserts

Réf.: L23920 136
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série TANGFGRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article L23920 136
EAN / GTIN 7291075404036
Réf. fabricant 3365852

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.7 mm, Hauteur hors tout (OAH) 61 mm, Longueur hors tout (OAL) 61 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 3.4 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.7 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 61 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 61 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 82 mm

Téléchargements et documents

De la même série "TANGFGRIP" Afficher tout