Plaquettes de coupe TANGGRIP TAG N-C, IC1030, Largeur de gorge w / Rayon d’angle R: 4/0,24mm

Réf.: 273628 4/0,24
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Rayon d’angle R (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
Application principale P
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux C
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 180 m/min
Largeur de gorge w 4 mm
Rayon d'angle R 0,24 mm
Nuance IC1030
Tolérance largeur gorge w 0,04 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Profil de plaquette neutre
Série TANGGRIP-PL
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant TAG N4C IC1030
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 273628 4/0,24
EAN / GTIN 7291075213027
Réf. fabricant 3340543

Description

Exécution:

Brise-copeaux avec chanfrein de protection marqué. Premier choix pour ISO-P. Avances moyennes à élevées.

Utilisation:

Pour le tronçonnage de gorges.

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273610273614.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Produits adaptés