Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Lame de tronçonnage Acier, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 26/2,2mm

Réf.: 273551 26/2,2

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur lame h5 / largeur gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: non
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de lame h5 26 mm
Type d'utilisation neutre
Arrosage interne non
Pour ⌀ pièce max. 50 mm
Largeur b2 1,6 mm
Hauteur h1 21,4 mm
Longueur totale L 110 mm
Profondeur gorge max. tmax 25 mm
Rainurage axial possible non
Largeur de gorge w 2,2 mm
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Identification et classification

Référence article 273551 26/2,2
Réf. fabricant 273551 26/2,2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273984274000 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

Livraison:

Avec clé 279850 1 pour changement de plaquette.

Téléchargements et documents

Produits adaptés