{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| h4 | 12 mm | |
| h2 | 8 mm | |
| h3 | 35 mm | |
| Longueur d'épaulement b | 13 mm | |
| Largeur de queue b3 | 25 mm | |
| Longueur totale Ltot | 61 mm | |
| Pour hauteur de lame h5 | 19 mm | |
| Brides de serrage | 279840 2 | |
| Vis de blocage | 279815 14 | |
| Type de produit | Blocs porte-lames |
| Référence article | 273984 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406112844 | |
| Réf. fabricant | 273984 12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |