Plaquettes de tronçonnage Gauche, HB9035, Largeur de gorge w: 2mm

Réf.: 273525 2
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 2 mm
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Rayon d'angle 0,25 mm
Nuance HB9035
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,1 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Finition
Profil de plaquette Gauche
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 273525 2
EAN / GTIN 4067263116585
Réf. fabricant 273525 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
110
Fonte GG(G)
K
80
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Description

Utilisation:

Pour lames de tronçonnage 273551273558.