{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Nuance | HB9035 | |
| Quantité | 50 | |
| Application principale | P | |
| Largeur de gorge w | 2 mm | |
| Sommaire | 273525 2 | |
| Type d'outils | HM | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
| Référence article | GG2716 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263092278 | |
| Réf. fabricant | GG2716 2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |