Tête de coupe interchangeable Master Mute à gauche, pour plaquettes DC..

Réf.: 265207 25/11
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
Taille plaquette 11 mm
⌀ queue Ds 25 mm
Type d'utilisation Gauche
Nombre de canaux de lubrification 3
Arrosage interne oui
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
⌀ pré-perçage min. Dmin 32 mm
Déport L3 17 mm
Longueur totale L 24 mm
Vis pour plaquettes 269028 50
Type de produit Tête de coupe

Identification et classification

Référence article 265207 25/11
EAN / GTIN 4069515035316
Réf. fabricant 265207 25/11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d’alésage anivibratoires 265060265076.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout