{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
Série | Master Mute | |
Taille plaquette | 11 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | oui | |
Nombre de canaux de lubrification | 2 | |
Plaquette à fileter adaptée | 11IR | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 20 mm | |
Déport L3 | 10,4 mm | |
Longueur totale L | 20 mm | |
Vis pour plaquettes | 269028 38 | |
Type de produit | Tête de coupe |
Référence article | 265302 16/11 | |
EAN / GTIN | 4069515035866 | |
Réf. fabricant | 265302 16/11 | |
Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |