{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ queue | 32 mm | |
| Série | Master Mute | |
| Vibration | amorti | |
| Arrosage interne | oui | |
| Nombre de canaux de lubrification | 3 | |
| Longueur totale L | 544 mm | |
| Exécution | Renforcement au carbure | |
| Plage non serrable S | 179 mm | |
| Long. serrage recommandée | 96 mm | |
| Jeu de vis de montage | 269026 5 | |
| Raccord fileté | G1/4 | |
| Type de produit | Corps de barre d’alésage |
| Référence article | 265076 32/544 | |
| EAN / GTIN | 4069515037433 | |
| Réf. fabricant | 265076 32/544 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |