{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
Série | Master Mute | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Type de queue | Acier | |
Norme | Norme usine | |
Vibration | amorti | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | A32X STFCR/L16 | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Plaquette adaptée | TC.. 16T3.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 40 mm | |
Déport L3 | 22 mm | |
Lmin | 192 mm | |
Longueur totale L | 288 mm | |
Longueur de col L1 | 192 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 50 | |
Garant sous plaquette | 269005 19 | |
Vis pour sous-plaquette | 269013 8 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Barre d’alésage |
Référence article | 265024 32/16 | |
EAN / GTIN | 4069515037983 | |
Réf. fabricant | 265024 32/16 | |
Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |