{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Master Mute | |
| ⌀ queue Ds | 40 mm | |
| Taille plaquette | 9 mm | |
| Type d'utilisation | droite | |
| Type de queue | Acier | |
| Norme | Norme usine | |
| Vibration | amorti | |
| Arrosage interne | oui | |
| Code ISO porte-outils | A40X SCLCR/L09 | |
| Angle d'attaque κ | 95 degré | |
| Plaquette adaptée | CC.. 09T3.. | |
| ⌀ pré-perçage min. Dmin | 50 mm | |
| Déport L3 | 27 mm | |
| Lmin | 240 mm | |
| Longueur totale L | 359 mm | |
| Longueur de col L1 | 240 mm | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 50 | |
| Garant sous plaquette | 269005 17 | |
| Vis pour sous-plaquette | 269013 8 | |
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur; Tournage longitudinal extérieur | |
| Type de produit | Barre d’alésage |
| Référence article | 265008 40/09 | |
| EAN / GTIN | 4069515024495 | |
| Réf. fabricant | 265008 40/09 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |