Plaquette de tournage DC.T 11T304, pour finition

Réf.: 260386 PR1725
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCMT 070204
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance PR1725
Type d'outils Carbure
Revêtement revêtu
Application principale M
Application secondaire P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MFP-SKS
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 200 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 50 m/min - 150 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 260386 PR1725
EAN / GTIN 4960664923458
Réf. fabricant TLM40228
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés