{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Code ISO plaquette | DCGT11T304 | |
| Rayon d'angle | 0,4 mm | |
| Nuance | PDL010 | |
| Type d'outils | Carbure | |
| Revêtement | revêtu | |
| Application principale | N | |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
| Brise-copeaux | AP | |
| Tolérance | G | |
| Prof. coupe ap | 0,1 mm - 1 mm | |
| Avance f | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
| Vitesse de coupe vc Application principale | 100 m/min - 400 m/min | |
| Nombre de changements/dents | 2 | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |
| Référence article | 260386 PDL010 | |
| EAN / GTIN | 4960664882526 | |
| Réf. fabricant | TLK04708 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |