Plaquette de fraisage pour gorges de circlips, avec chanfrein d’arête, HB7720, Cote nom. épaisseur joint: 2,15mm

Réf.: 217265 2,15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 77.40 / 1 Unité
  • De 3 Unité
    CHF 64.50 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cote nom. épaisseur joint (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cote nom. épaisseur joint 2,15 mm
Nuance HB7720
Largeur rainure W −0,03 2,23 mm
Profondeur t 1,5 mm
Chanfrein C 0,2×45° mm
⌀ ext. D 26 mm
Type P26
Nombre de dents Z 6
Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Identification et classification

Référence article 217265 2,15
EAN / GTIN 4045197216632
Réf. fabricant 217265 2,15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
100
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
45
Acier < 65 HRC
H
35
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés