{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Cote nom. épaisseur joint | 1,85 mm | |
| Nuance | HB7720 | |
| Largeur rainure W −0,03 | 1,93 mm | |
| Profondeur t | 1,25 mm | |
| Chanfrein C | 0,2×45° mm | |
| ⌀ ext. D | 26 mm | |
| Type | P26 | |
| Nombre de dents Z | 6 | |
| Type de produit | Inserts de coupe pour fraisage circulaire |
| Référence article | 217265 1,85 | |
| EAN / GTIN | 4045197216625 | |
| Réf. fabricant | 217265 1,85 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |