APHT 160424ER-46, SP6519, Type: UNI

Réf.: 215775 UNI
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 35.55 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 29.60 / 1 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette APHT 160424ER-46
Type UNI
Rayon d'angle 2,4 mm
Nuance SP6519
Type d'outils Carbure
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 215775 UNI
EAN / GTIN 2050002058217
Réf. fabricant 5661189
Fabricant/personne responsable Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
155
Ti > 850 N/mm²
S
45
Fonte GG(G)
K
200
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

N’utiliser ces plaquettes qu’avec la vis 229908 (15 IP ; 5,0 Nm). En cas d’utilisation de plaquettes avec r ≥ 3,2 mm sur des porte-outils 215705, 215710, 215715 et 215717, l’assise doit être modifiée.

Téléchargements et documents

Produits adaptés