Fraise à dresser à 90° longue avec queue cylindrique, pour plaquettes AP..

Réf.: 215710 25/2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: non
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 25 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne non
Changement d'outil PowerCard
Longueur de col L1 44 mm
Longueur totale Ltot 200 mm
⌀ queue Ds h6 25 mm
Plaquette adaptée AP.. 16..
Jeu de vis pour plaquettes 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 215710 25/2
EAN / GTIN 4045197410580
Réf. fabricant 215710 25/2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fraises à dresser avec pas différentiel pour fonctionnement très souple.
Sans arrosage interne.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,0 avec l'embout 674252 réf. 15IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés