Plaquette de fraisage APMT 060220 ER, pour fraises Softcut®, HB8630

Réf.: 215671 INOX
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 15.25 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 12.70 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APMT 060220 ER
Type INOX
Rayon d'angle 2 mm
Nuance HB8630
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,08 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 215671 INOX
EAN / GTIN 4045197747587
Réf. fabricant 215671 INOX
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Softcut®" Afficher tout