{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Softcut® | |
| ⌀ dents DC | 15,7 mm | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Type de queue | avec filetage | |
| Angle d'attaque κ | 90 degré | |
| Application de fraisage | Ramping; Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation | |
| Pas des arêtes de coupe | Différent | |
| Arrosage interne | oui | |
| Méthode d'usinage | MTC | |
| Changement d'outil | PowerCard | |
| Longueur totale Ltot | 26 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
| ⌀ D2 | 14,5 mm | |
| Filetage attachement M | M8 | |
| ⌀ D3 | 5,4 mm | |
| Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 21,1 mm | |
| Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 28,6 mm | |
| Perçage par interpolation ap | 7,8 mm | |
| Angle de plongée oblique αmax | 10,9 degré | |
| Longueur de plongée oblique L pour αmax | 1,6 mm | |
| Plaquette adaptée | AO.T1104 | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 219799 11 (8IP; 1,5 Nm) | |
| Type de produit | Fraises à dresser |
| Référence article | 215409 15,7/2 | |
| EAN / GTIN | 4069515038683 | |
| Réf. fabricant | 215409 15,7/2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |