{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Softcut® | |
| ⌀ dents DC | 20 mm | |
| Type de queue | Queue Weldon | |
| Angle d'attaque κ | 90 degré | |
| Application de fraisage | Dressage | |
| Pas des arêtes de coupe | Différent | |
| Arrosage interne | oui | |
| Méthode d'usinage | MTC | |
| Changement d'outil | PowerCard | |
| Nombre de dents effectif Zeff | 3 | |
| Nombre de plaquettes | 15 | |
| Profondeur de coupe max. ap max | 28 mm | |
| Longueur de col L1 | 40 mm | |
| Longueur totale Ltot | 90 mm | |
| ⌀ queue Ds h6 | 20 mm | |
| Plaquette adaptée | AP.. 0602.. | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
| Type de produit | Fraise à dresser |
| Référence article | 215622 20/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197573933 | |
| Réf. fabricant | 215622 20/3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |