APMT 133504 TR, HB7520, Type: UNI

Réf.: 215374 UNI
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 16.95 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 14.10 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
136 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APMT 133504 TR
Type UNI
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7520
Type d'outils Carbure
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 215374 UNI
EAN / GTIN 4045197601353
Réf. fabricant 215374 UNI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
330
Acier < 750 N/mm²
P
290
Acier < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Softcut®" Afficher tout