{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Softcut® | |
| ⌀ dents DC | 40 mm | |
| Type de queue | avec alésage | |
| Angle d'attaque κ | 90 degré | |
| Application de fraisage | Dressage | |
| Pas des arêtes de coupe | Différent | |
| Arrosage interne | oui | |
| Méthode d'usinage | MTC; MTC | |
| Changement d'outil | PowerCard | |
| Nombre de dents effectif Zeff | 5 | |
| Nombre de plaquettes | 10 | |
| Profondeur de coupe max. ap max | 20 mm | |
| Longueur totale Ltot | 50 mm | |
| ⌀ fixation | 16 mm | |
| Plaquette adaptée | AO.T1104 | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 219799 10 (8IP; 1,5 Nm) | |
| Approche maximale de la plaquette SekS | 0,3 mm | |
| Type de produit | Fraises à dresser |
| Référence article | 215415 40/5 | |
| EAN / GTIN | 4069515039093 | |
| Réf. fabricant | 215415 40/5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |