{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Référence: 
                        EAN / GTIN: 
                        Réf. fabricant: 
                        Cat. N° de cat.: 
                    | Série | Softcut® | |
| ⌀ dents DC | 52 mm | |
| Nombre de dents Z | 6 | |
| Type de queue | avec alésage | |
| Angle d'attaque κ | 90 degré | |
| Application de fraisage | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation | |
| Pas des arêtes de coupe | Différent | |
| Arrosage interne | oui | |
| Méthode d'usinage | MTC; MTC | |
| Changement d'outil | PowerCard | |
| Longueur totale Ltot | 40 mm | |
| ⌀ fixation | 22 mm | |
| ⌀ D3 | 40,8 mm | |
| Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 92,8 mm | |
| Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 101,3 mm | |
| Perçage par interpolation ap | 2,9 mm | |
| Angle de plongée oblique αmax | 1,2 degré | |
| Longueur de plongée oblique L pour αmax | 21,5 mm | |
| Plaquette adaptée | AO.T1104 | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 219799 10 (8IP; 1,5 Nm) | |
| Type de produit | Fraises à dresser | 
| Référence article | 215411 52/6 | |
| EAN / GTIN | 4069515038928 | |
| Réf. fabricant | 215411 52/6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |