GARANT Softcut HSI pas large, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 100/8mm

Réf.: 214855 100/8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
⌀ dents DC 100 mm
Nombre de dents Z 8
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Profondeur de coupe max. ap max 10 mm
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 32 mm
Plaquette adaptée SO.. 1205..
Jeu de vis pour plaquettes 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 214855 100/8
EAN / GTIN 4045197550194
Réf. fabricant 214855 100/8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Faibles vibrations grâce à la géométrie d’outil particulière. Exécution des plaquettes extrêmement stable pour des avances optimales. Fixation des plaquettes à l’aide d’une vis spéciale présentant une résistance élevée au cisaillement.

Utilisation:

Pour une excellente qualité d'état de surface. Fraisage sans bavures.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,0 avec l'embout 674252 réf. 15IP.
Pour des angles exacts à 90°, choisir ap = 8 mm.
Pour pouvoir utiliser les 4 arêtes de coupe, la plaquette doit toujours être tournée dans le sens indiqué (dans le sens antihoraire).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Softcut®" Afficher tout