Fraise à chanfreiner, HB740, ⌀ D: 6,3mm

Réf.: 210410 6,3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Nombre de dents Z: 3
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Norme: Norme usine
  • Graduation des arêtes de coupe: Différent

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
Revêtement TiAlN
⌀ fraisage 6,3 mm
Nuance HB740
Type d'outils Carbure monobloc
Nombre de dents Z 3
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90
Longueur de coupe 6,2 mm
⌀ queue 7,2 mm
Norme Norme usine
Graduation des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne non
Dimensions de l'attachement 10 mm
Pour vis DIN à tête cylindrique M3
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 1,5 mm
Long. tête l 16 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,04 mm
Queue GARANT TopCut
Type de produit Inserts de coupe pour lamage

Identification et classification

Référence article 210410 6,3
EAN / GTIN 4045197804259
Réf. fabricant 210410 6,3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
65
Acier < 750 N/mm²
P
60
Acier < 900 N/mm²
P
50
Acier < 1100 N/mm²
P
40
Acier < 1400 N/mm²
P
10
Acier < 55 HRC
H
12
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
Fonte GG(G)
K
35
CuZn
N
70
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Téléchargements et documents

De la même série "TopCut" Afficher tout