{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | TopCut | |
| Revêtement | TiAlN | |
| ⌀ fraisage | 16,5 mm | |
| Nuance | HB740 | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Nombre de dents Z | 3 | |
| Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 | |
| Longueur de coupe | 10 mm | |
| ⌀ queue | 9,2 mm | |
| Norme | Norme usine | |
| Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
| Arrosage interne | non | |
| Dimensions de l'attachement | 12 mm | |
| Pour vis DIN à tête cylindrique | M8 | |
| ⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 3,2 mm | |
| Long. tête l | 22 mm | |
| Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Queue | GARANT TopCut | |
| Type de produit | Inserts de coupe pour lamage |
| Référence article | 210410 16,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197804273 | |
| Réf. fabricant | 210410 16,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |