{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Type de queue | avec filetage | |
| Arrosage interne | oui | |
| L1 | 40 mm | |
| Longueur totale Ltot | 41,8 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
| ⌀ D2 | 32 mm | |
| Filetage attachement M | M12 | |
| Jeu de vis de serrage | 219985 (TX15; 4,2 Nm) | |
| Type de produit | Mandrins pour fraises-scies |
| Référence article | 179905 63/80/100 | |
| EAN / GTIN | 4045197887160 | |
| Réf. fabricant | 179905 63/80/100 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |