{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ | 40 mm | |
| Epaisseur | 1 mm | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Épaisseur de collerette E | 2,4 mm | |
| Profondeur d'entaille max. ae max | 6 mm | |
| ⌀ de moyeu | 24 mm | |
| ⌀ alésage | 8 mm | |
| Nombre de dents Z | 28 | |
| Nombre d'alésages d'entraînement | 3 | |
| ⌀ alésage d'entraînement | 4,4 mm | |
| Alésage d'entraînement du cercle primitif | 17,5 mm | |
| Adaptateur correspondant | 179907 40; 50 | |
| Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
| Profondeur de coupe maximale | 6 mm | |
| pour matériau | Métal | |
| Arrosage interne | non | |
| Type de produit | Lames de scies circulaires |
| Référence article | 179915 40X1 | |
| EAN / GTIN | 4045197886590 | |
| Réf. fabricant | 179915 40X1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |